曜日別特売
M150NB 真鍮内・外ネジソケット ミヤコ 65825156

真鍮内・外ネジソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法6×13(1/4×1/2)
内容量1個注文コード65825156品番M150NB
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

配管状況により対応可能な便利な継手です。

材質黄銅接続ねじRc×R寸法6×13(1/4×1/2)寸法L(mm)30形状ソケット
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする