曜日別特売
M154SKM6 水栓用六角キャップ ミヤコ 65827624

水栓用六角キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65827624品番M154SKM6
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

単水栓のハンドル部のキャップ用です。
ネジはW24山20です。
メッキ付きなので美観を損ないません。

材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR高さ(mm)11寸法W24呼び径W24六角対辺(mm)28ねじサイズW24山20
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65827624
2023-05-18
用途: 水栓の止水工事
株式会社グリーンリーフ建設業・工事業

2ハンドル水栓の片方のハンドルを外した際のメクラに使用しました。このサイズのメクラキャップは商品数が無く、必然的にこの商品になりました。流通量が少ないせいか価格が高いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする