曜日別特売
M167 シーリングプレート ミヤコ 65828017

シーリングプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法13
寸法H(mm)7
内容量1個注文コード65828017品番M167
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

別名、メッキ付割座金。
配管後でも取付できる化粧座金です。

寸法H(mm)7寸法13寸法D(Φmm)68寸法d(Φmm)24材質鉄クロームメッキ
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする