ミヤコ
シーリングプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
25
100
12.7
125
13
15.88
150
20
25
30
40
50
65
75
8
寸法H(mm)
7
8.5
7
9.5
10.5
7.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65828053
品番
M167
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
別名、メッキ付割座金。
配管後でも取付できる化粧座金です。
寸法H(mm)
7
寸法
25
寸法D(Φmm)
86
寸法d(Φmm)
36
材質
鉄クロームメッキ
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。