曜日別特売
M167PPN ビニール穴なしプレート(のり付) ミヤコ 65828753

ビニール穴なしプレート(のり付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法80
ホワイト
内容量1個注文コード65828753品番M167PPN
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

のり付、穴ナシのビニールプレートです。

材質PVCホワイト寸法80板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65828717
2019-11-04
用途: 配管穴の目隠し
サンエムサービス

ごく普通のプレートですが、サイズも種々あり目隠しには重宝しています。
富士型に面取りしてあるものがあったら最高です。

対象商品 : 65828674
2018-09-25
用途: クーラーを外した後の壁の穴の目隠し
不動産業

穴を埋めるか迷ったのですが
簡単に目立たなくなりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする