ミヤコ
シーリングプレート(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
13
100
13
20
25
30
40
50
65
75
寸法H(mm)
7
9
7
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65828778
品番
M167S
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。
配管後でも取付できる化粧座金です。
寸法H(mm)
7
寸法
13
寸法D(Φmm)
75
寸法d(Φmm)
25
材質
SUS430
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。