ミヤコ
シーリングプレート(ステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法
40
100
13
20
25
30
40
50
65
75
寸法H(mm)
7
9
7
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65828814
品番
M167S
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。
配管後でも取付できる化粧座金です。
寸法H(mm)
7
寸法
40
寸法D(Φmm)
102
寸法d(Φmm)
51
材質
SUS430
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。