M167S シーリングプレート(ステンレス) ミヤコ 65828832

シーリングプレート(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法65
寸法H(mm)8
内容量1個注文コード65828832品番M167S
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。
配管後でも取付できる化粧座金です。

寸法H(mm)8寸法65寸法D(Φmm)145寸法d(Φmm)802材質SUS430
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする