ミヤコ
ステンレスプレート(のり付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
13×100
100
125
13
13×100
13×80
150
20
25
30
40
50
65
75
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65828884
品番
M167SP
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
割入、のり付のステンレスプレートです。
寸法
13×100
材質
SUS304
寸法D(Φmm)
100
寸法d(Φmm)
22
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。