曜日別特売
M167SP ステンレスプレート(のり付) ミヤコ 65828918

ステンレスプレート(のり付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法20
内容量1個注文コード65828918品番M167SP
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

割入、のり付のステンレスプレートです。

寸法20材質SUS304寸法D(Φmm)77寸法d(Φmm)28板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする