ミヤコ
サドルバンド(鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
7
4
7
4.2
4.5
寸法P(mm)
148
35
148
175
198
43
46
57
67
78
84
117
125
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65829112
品番
M168
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
サドルバンドです。
材質
鉄、亜鉛メッキ
寸法
100
寸法H(mm)
114
寸法A(mm)
7
寸法P(mm)
148
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。