ミヤコ
サドルバンド(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
4
4
7
4.2
4.5
寸法P(mm)
35
35
148
175
198
43
46
57
67
78
84
117
125
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65829338
品番
M168S
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
ステンレス製サドルバンドです。
材質
SUS304
寸法
10
寸法H(mm)
169
寸法A(mm)
4
寸法P(mm)
35
注意
※作業中に怪我をしないよう、作業手袋を着用して行ってください。