ミヤコ
C型金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
40
40
50
65
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65831702
品番
M19EC
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
内ねじのC型金具です。
排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
寸法
40
寸法d
1-1/2
寸法D(Φmm)
98
寸法D1(Φmm)
89.5
寸法H(mm)
45
材質
黄銅(クロムメッキ)
注意
※目皿巣はカギ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。