M19EC C型金具 ミヤコ 65831718

C型金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法50
内容量1個注文コード65831718品番M19EC
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

内ねじのC型金具です。
排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。

寸法50寸法d2寸法D(Φmm)122寸法D1(Φmm)114寸法H(mm)53材質黄銅(クロムメッキ)
注意
※目皿巣はカギ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする