ミヤコ
ステンレス化粧頭付AYボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法
6×65
6×65
6×50
色
Hブラウン
Pピンク
Sブルー
ホワイト
Hグリーン
Hブラウン
Hベージュ
Pアイボリー
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65832147
品番
M2233S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途
TOTO用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
色
Hブラウン
寸法
6×65
使用ドリル
11
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。