ミヤコ
竹の子
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
黄銅
寸法
10×3/8
注文コード
65832366
品番
M240B
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
寸法
10×3/8
材質
黄銅
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
27
寸法W(mm)
17
寸法d2(mm)
7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材