曜日別特売
M240B 竹の子 ミヤコ 65832402

竹の子

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質黄銅寸法12.7×3/8注文コード65832402品番M240B
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。

寸法12.7×3/8材質黄銅寸法L(mm)45寸法L1(mm)27寸法W(mm)17寸法d2(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65832332
2021-02-23
用途: 機械のメンテナンス
富士テクノス株式会社建設業・工事業

通常使う一般的な、部品なのに。納期が遅すぎると思う。タケノコとセットでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする