HAMA
USB延長ケーブル オスUSB A → メスUSB A
200618
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65833147
品番
200618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●USBケーブルの種類:USB延長ケーブル●CN1:オスUSB A●CN2:メスUSB A●長さ:0.8m●外被色:黒●コード番号:238-6140
アズワン品番
65-7476-69