ミヤコ
ステンレス竹の子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
42
44
40
37
52
42
46
55
59
70
65
34
38
45
48
寸法
9×3/8
9×3/8
9×3/8
14×1/4
8×3/8
10.5×3/8
10×1/4
10×1/8
10×3/8
14×1/2
14×3/8
16×1/2
20.5×1/2
20.5×3/4
27×1
27×3/4
6×1/4
6×1/8
6×3/8
7×1/4
7×1/8
8×1/2
8×1/4
8×1/8
9×1/2
9×1/4
9×1/8
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65833373
品番
M240S
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。
ねじサイズ
3/8
タケノコ外径(Φmm)
9
材質
SUS304
寸法
9×3/8
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
23
注意
※34以上は青銅製です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材