曜日別特売
M246EZ eZ-パイプ ミヤコ 65833933

eZ-パイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65833933品番M246EZ
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。

材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(保温材)10寸法13×25M長さ(m)25内径(Φmm)11.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
注意
※95度以上になるような配管には、使用しないでください。
※eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。
※施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする