M246GTM-1 ガタ止め ミヤコ 65834073

ガタ止め

(1件のレビュー)
寸法11-19
内容量1個注文コード65834073品番M246GTM-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。

寸法
11-19
寸法L(mm)
69
寸法H(mm)
19
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
55
材質
EPDM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65834073
2018-05-29
用途: 風呂場浴槽のガタ止め
不動産業

浴槽が固定されておらず、ガタつくため利用。浴槽の下側2か所に敷くことでガタつきは無くなった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする