ミヤコ
ツインホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
15×10M
15×10M
15×1M
15×20M
15×2M
15×3M
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65834703
品番
M246TH
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
寸法
15×10M
材質
EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)
120
耐熱温度(℃)
80
最高使用圧力(MPa)
0.3
使用流体
水又は温水
温度範囲(℃)
0~80
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
23
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。