曜日別特売
M246TH ツインホース ミヤコ 65834746

ツインホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法15×3M
内容量1個注文コード65834746品番M246TH
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。

寸法15×3M材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする