曜日別特売
11400 YS-2 スピッツ 1セット 50本×20包装 東洋器材科学 65834748

YS-2 スピッツ 1セット 50本×20包装

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット(20袋×50本)注文コード65834748品番11400
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●摘要:丸底・キャップ付●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PSアズワン品番65-8736-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする