エスコ
Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
65835098
品番
EA508AF-116B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
透明性に優れています
仕様
●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:6個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式
アズワン品番
65-9260-89