ミヤコ
縦引トラップ用排水ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65835507
品番
M25PG
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
ホース長さ(mm)
620
仕様
M68
材質
チューブ/SPVC、ナット:ABS
全長(mm)
620
ホース長さ(m)
0.62
注意
※袋ナットのねじサイズを確認の上施工してください。
※縦引トラップ用(M44PTG/M44PTX/M44PTXT/M44PTTX)用の排水ホースです。