M340J HI用ユニット取出金具 ミヤコ 65836575

HI用ユニット取出金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法13
内容量1個注文コード65836575品番M340J
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

給水用のHIユニットツギタシです。

寸法13材質HIPVC寸法d(Φmm)18付属品ビス寸法H(mm)47
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする