曜日別特売
6XV1850-2GH20 イーサネットケーブル 1m SIEMENS 65837058

イーサネットケーブル 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:1m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3261注文コード65837058品番6XV1850-2GH20
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798


Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:1m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3261アズワン品番65-7466-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする