ミヤコ
巣付排水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法
40
100
25
30
40
50
65
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65837117
品番
M40
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
寸法
40
材質
黄銅(クロムメッキ)
付属品
ゴムパッキン×2枚
寸法d
1-1/2
寸法d1
W41山16
寸法D(Φmm)
64
寸法H(mm)
35
取付穴径(Φmm)
50
注意
※目皿巣はネジ式です。