SAMTEC
イーサネットコネクタ メス パネルマウント Cat5e
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65837304
品番
RPCE-01-E-00.25-BC-C5E
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:ソケット●シリーズ:RPCE●コード番号:229-5178
アズワン品番
65-7569-84