BUSSMANN
インラインヒューズホルダ 20A 600V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65837505
品番
BK-HVI-HH-R
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8211
アズワン品番
65-8073-35