ミヤコ
ゴム栓 クサリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
上径(Φmm)
23
23
28
39
寸法D(Φmm)
23
23
28
39
高さ(mm)
12
12
13
寸法H(mm)
12
12
13
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65837564
品番
M43S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
シンクや水槽などの貯水槽に使用します。
軽く置くだけで密栓できます。
上径(Φmm)
23
高さ(mm)
12
仕様
NO.1
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
寸法H(mm)
12
寸法D(Φmm)
23
寸法D1(Φmm)
28
寸法D2(Φmm)
36
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※ゴム栓は完全には止水できません。