曜日別特売
DSBC-100-50-PPSA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 65838099

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65838099品番DSBC-100-50-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980


Festo ISO シリンダ DSC-100-50-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5

仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0996アズワン品番65-8022-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする