ESNU-8-50-P-A エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 65838528

エアシリンダ ESNU エストシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65838528品番ESNU-8-50-P-A
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980


Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークsです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:50mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1822アズワン品番65-8021-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする