P84C-4GT-PFN エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ NORGREN 65838738

エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65838738品番P84C-4GT-PFN
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980


IMI Norgren P84C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G1/2 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9279アズワン品番65-7891-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする