MFH-5/2-D-2-C エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo 65838896

エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65838896品番MFH-5/2-D-2-C
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980


Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 閉じた状態で使用できます。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2 10 bar で、動作圧力は最大 2 300 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7304アズワン品番65-7992-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする