MN1H-5/2-D-2-FR-C エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festo 65838930

エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65838930品番MN1H-5/2-D-2-FR-C
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980


Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 閉モノステーブルバルブ機能付きの Durable バルブで使用できるピストンスライド構造を備えています。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で、3 → 10 bar の動作圧力を使用します。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7243アズワン品番65-7985-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする