曜日別特売
VUWG-L10-M52-R-M7 エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 65839088

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65839088品番VUWG-L10-M52-R-M7
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、最大動作圧力は 2.5 → 10 bar です。標準的な公称流量は 380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ

仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:M5, M7●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1428アズワン品番65-8037-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする