曜日別特売
VUWS-L30-P53E-M-G38 エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 65839115

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65839115品番VUWS-L30-P53E-M-G38
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980


Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 31 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミ合金材

仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1246アズワン品番65-8020-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする