M61L 洗浄管エルボ90°異径 ミヤコ 65839707

洗浄管エルボ90°異径

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法25×19
内容量1個注文コード65839707品番M61L
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

洗浄管に使用するエルボ継手です。

材質黄銅管クロームメッキ寸法25×19寸法L(mm)32寸法H(mm)30
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする