M61L 洗浄管エルボ45° ミヤコ 65839777

洗浄管エルボ45°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法38×45°
内容量1個注文コード65839777品番M61L
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

洗浄管に使用するエルボ継手です。

材質黄銅管クロームメッキ寸法38×45°寸法H(mm)25寸法d1(Φmm)38.5
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする