曜日別特売
M61T 洗浄管チーズ ミヤコ 65840032

洗浄管チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法38×38×38
内容量1個注文コード65840032品番M61T
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

洗浄管に使用するチーズ継手です。

寸法38×38×38材質黄銅管クロームメッキ寸法L(mm)94寸法H(mm)51
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする