NEV-3DA/DB-ISO エンドプレートキット NEVシリーズ Festo 65840138

エンドプレートキット NEVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65840138品番NEV-3DA/DB-ISO
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980


Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g

仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8882アズワン品番65-8018-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする