ミヤコ
天日用取出金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法
13
13
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840145
品番
M65A
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
天日温水用タンクの取出しに使用します。
材質
本体/黄銅製、パッキン/NBR
寸法
13
寸法H(mm)
37
寸法D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
13.5
寸法d
G1/2
注意
※取付後は漏水がないか確認してください。
※内ねじは切れません。