M65A 天日用取出金具 ミヤコ 65840163

天日用取出金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法25
内容量1個注文コード65840163品番M65A
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

天日温水用タンクの取出しに使用します。

材質本体/黄銅製、パッキン/NBR寸法25寸法H(mm)50寸法D(Φmm)50寸法D1(Φmm)24寸法dG1
注意
※取付後は漏水がないか確認してください。
※内ねじは切れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする