曜日別特売
M65TLP タンク取出金具ロング ミヤコ 65840188

M65TLP タンク取出金具ロング ミヤコ 65840188
M65TLP タンク取出金具ロング ミヤコ 65840188

タンク取出金具ロング

(1件のレビュー)
寸法20
内容量1個注文コード65840188品番M65TLP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。

材質黄銅製クロームメッキ寸法20寸法A(mm)42寸法D(Φmm)53取付穴径(Φmm)33寸法dG3/4
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を外側にして取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65840197
2024-01-14
用途: 農業用ローリータンクへのボールタップ設置補助金具として使用
101スプリングファクトリー電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫で品質の良さがわかります。フランジ部の直径が大きいので安定して固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする