ミヤコ
タンク取出金具ロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法
40
13
20
25
30
40
50
65
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840215
品番
M65TLP
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質
黄銅製クロームメッキ
寸法
40
寸法A(mm)
41
寸法D(Φmm)
77
取付穴径(Φmm)
56
寸法d
G1-1/2
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を外側にして取付けてください。