ミヤコ
タンク取出金具ロング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
65
13
20
25
30
40
50
65
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840233
品番
M65TLP
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質
黄銅製クロームメッキ
寸法
65
寸法A(mm)
41
寸法D(Φmm)
108
取付穴径(Φmm)
85
寸法d
G2-1/2
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を外側にして取付けてください。