M65TPK タンク取出金具 ミヤコ 65840574

タンク取出金具

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法75
内容量1個注文コード65840574品番M65TPK
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。

寸法75材質青銅製クロームメッキ寸法dRp3寸法D(Φmm)123寸法H(mm)32寸法A(mm)19.5取付穴径(Φmm)100
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を内側にして取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65840556
2024-01-18
用途: タンクの修理
農事組合法人皆童丸農・林・水産業

FRPタンクの継ぎ手が腐食してぐらついてきたのでドレン配管を更新しました。組み立ても容易でしたもちろん漏水もありません。

対象商品 : 65840504
2021-08-10
用途: 雨水タンクDIY、汎用タンクから蛇口取り出し用に
トレスホームズ株式会社

汎用サイズで使いやすい。金属性なので耐久性に期待できる

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする