M65TPK-SP タンク取出金具用スベリパッキン ミヤコ 65840696

タンク取出金具用スベリパッキン

商品レビューを投稿する
返品不可
内径(Φmm)33
外径(Φmm)53
内容量1個注文コード65840696品番M65TPK-SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥89
販売価格(税別)
81

M65TPK用の樹脂スベリパッキンです

寸法d(Φmm)33寸法D(Φmm)53材質スベリパッキン/PE寸法20内径(Φmm)33外径(Φmm)53
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする